Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241058
Cod. Produttore
1568241058
Cod. EAN
4032248445288

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE NE CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE NE CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto presenta caratteristiche tecniche avanzate ed è dotato di etichetta identificativa per una facile riconoscibilità e gestione. La sua struttura è studiata per un utilizzo efficiente nell'ambito dell'impiantistica elettrica, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali. Adatto a diverse applicazioni, si distingue per la robustezza e la precisione nella connessione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee cavi fissaggio fascette serracavo