Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111741
Cod. Produttore
0252111741
Cod. EAN
4008190034948

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 BL/SW - MP

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 BL/WS è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore distintivo che ne facilita l’identificazione durante l’installazione. Ideale per applicazioni elettriche professionali, assicura prestazioni costanti e sicurezza operativa. La cura nella scelta dei materiali contribuisce a un’eccellente resistenza meccanica e termica, rendendo questo articolo una soluzione efficiente per impianti elettrici di diversa natura. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi alogeni ridotto impatto ambientale per linee cavi fissaggio fascette serracavo CLI C 02-3 BL/WS