Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPHILEDCAN60
Cod. Produttore
PHILEDCAN60
Cod. EAN
8718699649128

Informazioni di prodotto

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A++

Lampadina LED a forma di candela con attacco E14, ideale per sostituire lampade tradizionali fino a 60 watt. Offre un'illuminazione efficiente e duratura con un consumo energetico ridotto. La forma B35 e la luce naturale garantiscono un'atmosfera calda e accogliente, adatta per ambienti domestici ed eleganti installazioni decorative.

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

corrente nominale

50

diametro

35 mm

lunghezza

97 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

fattore di potenza

0.55

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

tipo di tensione

AC

efficienza luminosa della lampada

124.00

Produttore

CLA LEDCANDLE ND 6.5-60W B35 E14 82