Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Lampadine a filamento Classic LED a goccia e a oliva - lampada a LED/multi LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A+
Documentazione tecnica
Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
colore
Bianco
base
E14
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
dimmerabile
forma della lampada
candela
classe di efficienza energetica
A+
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
esecuzione vetro/copertura
chiaro
lunghezza
129 mm
tensione nominale
220 V
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
5 kWh
temperatura del colore
2700
diametro
35 mm
fattore di potenza
0.7
flusso luminoso effettivo
470
durata di vita nominale media
15000 h
efficienza luminosa della lampada
94
corrente nominale
28
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te