Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWLI103B
Cod. Produttore
WLI103B
Cod. EAN
6955891805330

Informazioni di prodotto

Audio Indoor Station Handsfree, white

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Citofono vivavoce da parete con 4 pulsanti, realizzato in materiale plastico resistente. Offre funzioni di commutazione e include un tasto luce/apriporta, oltre a garantire il segreto di conversazione per una comunicazione riservata. Questo dispositivo è progettato per un montaggio a parete ed è privo di funzione video. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per sistemi di citofonia audio indoor, con un design semplice e intuitivo che facilita l'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Audio handsfree indoor station, 4 buttons,white

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

81 mm

altezza

175 mm

profondità

22 mm

Segreto di conversazione

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

regolazione del volume

funzioni di commutazione

materiale

Plastica

Suonerie personalizzabili

Serie

83210 AP 624 500 02

Produttore

ABB

Citofono vivavoce 4 pulsanti bianco per interno