Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX7509
Cod. Produttore
7509
Cod. EAN
8013406223715

Informazioni di prodotto

Citofono Tab da parete per sistema Due Fili, progettato per ottimizzare l’installazione e l’uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su scatole rettangolari o rotonde grazie alle viti incluse
  • Installazione rapida con sistema Due Fili che riduce i tempi di cablaggio
  • Tastiera capacitiva per una configurazione intuitiva e senza usura meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Microtelefono e altoparlante integrati per chiamate chiare e affidabili
  • Design compatto e moderno in colore bianco, adatto a ogni ambiente
  • Funzioni intercomunicanti per una comunicazione interna efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Citofono Tab da parete per sistema Due Fili con microtelefono, altoparlante per chiamate elettroniche, tastiera capacitiva per funzioni citofoniche e chiamate intercomunicanti, viti per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, bianco

tipo di montaggio

Apparecchio murale/da tavolo

Tipologia

Sede principale

tecnica di installazione

Sistema bus

tipo di sistema

Centrale

Tipo di comunicazione

Full duplex

Funzione chiamata singola

Funzione chiamata di gruppo

Produttore

Citofono Tab con microtelefono bianco

€ 101,51 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info