Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX887U
Cod. Produttore
887U
Cod. EAN
8013406194091

Informazioni di prodotto

Citofono da parete universale, ideale per installazioni rapide e compatibile con diversi sistemi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design universale
  • Compatibilità con sistemi a corrente alternata e Sound System
  • Risparmio di tempo con montaggio semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con citofoni di altre marche
  • Funzionamento senza segreto di conversazione per maggiore sicurezza
  • Design bianco elegante e discreto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Citofono da parete universale senza segreto di conversazione per sistemi di chiamata in c.a. e Sound System, compatibile con citofoni di altre case costruttrici per sistemi di chiamata in c.a. ed elettronica (non digitale), bianco

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Tipologia

Sede principale

tecnica di installazione

Sistema multifilo

tipo di sistema

Centrale

Tipo di comunicazione

Full duplex

Funzione chiamata singola

Funzione chiamata di gruppo

Produttore

Citofono da parete universale bianco

€ 41,69 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info