Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX887B
Cod. Produttore
887B
Cod. EAN
8013406160539

Informazioni di prodotto

Citofono da parete Digibus, progettato per facilitare l'installazione e migliorare l'efficienza energetica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al sistema Digibus
  • Configurazione intuitiva con microcontrollore integrato
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato
  • Funzioni multiple: apertura serratura, chiamata portiere e funzione ausiliaria
  • Design compatto e moderno, colore bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Citofono da parete per sistema Digibus con microcontrollore per codifica/decodifica a 4 o 8 cifre, con 2 pulsanti, funzioni apertura serratura, chiamata portiere ed una funzione ausiliaria, bianco

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Tipologia

Sede principale

tecnica di installazione

Sistema multifilo

tipo di sistema

Centrale

Tipo di comunicazione

Full duplex

Funzione chiamata singola

Funzione chiamata di gruppo

Produttore

Citofono da parete Digibus bianco

€ 88,76 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info