Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX8870.1
Cod. Produttore
8870.1
Cod. EAN
8013406311078

Informazioni di prodotto

Citofono da parete bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Citofono da parete senza segreto di conversazione per portiere elettrico, con ronzatore per sistema di chiamata in c.a., bianco

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Tipologia

Sede principale

tecnica di installazione

Sistema multifilo

tipo di sistema

Centrale

Tipo di comunicazione

Full duplex

Funzione chiamata singola

Funzione chiamata di gruppo

Produttore

CITOFONO DA PARETE BIANCO