Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40542
Cod. Produttore
40542
Cod. EAN
8007352672277

Informazioni di prodotto

Citofono cornetta Voxie 2 Fili Plus, progettato per un'installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio a parete
  • Compatibilità con sistema Due Fili Plus
  • Configurazione intuitiva dei pulsanti

Vantaggi per il cliente finale:

  • 6 pulsanti per apertura serratura e luce scale
  • 4 pulsanti programmabili per funzioni personalizzate
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia a 2 fili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Citofono cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 6 pulsanti per le funzioni apertura serratura e servizio ausiliario (luce scale), 4 pulsanti programmabili per funzioni e servizi ausiliari, installazione a parete, bianco

tipo di montaggio

Apparecchio murale/da tavolo

Tipologia

Sede principale

tecnica di installazione

Sistema bus

grado di protezione (IP)

Altro

tipo di sistema

Centrale

Tipo di comunicazione

Full duplex

Funzione chiamata singola

Funzione chiamata di gruppo

Produttore

CITOFONO CORNETTA 2F+ VOXIE 6 PULS.

€ 57,45 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info