Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX40540
Cod. Produttore
40540
Cod. EAN
8007352674172

Informazioni di prodotto

Citofono cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus, progettato per un’installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione a parete facilitata
  • Compatibilità con sistema Due Fili Plus
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzioni apertura serratura e luce scale integrate
  • Design compatto e funzionale
  • Efficienza energetica grazie al sistema a due fili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Citofono cornetta Voxie per sistema Due Fili Plus con 2 pulsanti per le funzioni apertura serratura e servizio ausiliario (luce scale), installazione a parete, bianco

tipo di montaggio

Apparecchio murale/da tavolo

Tipologia

Sede principale

tecnica di installazione

Sistema bus

grado di protezione (IP)

Altro

tipo di sistema

Centrale

Tipo di comunicazione

Full duplex

Funzione chiamata singola

Funzione chiamata di gruppo

Produttore

CITOFONO CORNETTA 2F+ VOXIE 2 PULSANTI

€ 43,76 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info