Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWLI101B
Cod. Produttore
WLI101B
Cod. EAN
6955891805040

Informazioni di prodotto

Audio Indoor Station Handset, white

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Citofono da interno a parete con 3 pulsanti, realizzato in plastica di colore bianco. Il dispositivo è dotato di funzione segreto di conversazione e tasto luce/apriporta, garantendo praticità e sicurezza nelle comunicazioni interne. Progettato per un montaggio a parete, assicura un'installazione semplice e integrata negli ambienti domestici o professionali. L'unità non prevede funzionalità video, concentrandosi sulla qualità audio e sulle funzioni di commutazione. Questo citofono rappresenta una soluzione affidabile per il controllo degli accessi e la comunicazione interna, combinando design essenziale e materiali resistenti. Descrizione del produttore: Audio handset indoor station, 3 buttons,White

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

81 mm

altezza

198 mm

profondità

43 mm

Segreto di conversazione

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

regolazione del volume

funzioni di commutazione

materiale

Plastica

Suonerie personalizzabili

Serie

M22002 W 02

Produttore

ABB

Citofono 3 pulsanti M22002-W per uso residenziale interno

€ 41,74 x 1 pz.