Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1174650000
Cod. Produttore
1174650000
Cod. EAN
4032248971305

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RIM 5 6/230VDC
  • Tensione: 230 V DC
  • Serie: D-SERIES
  • Funzione: Modulo di protezione
  • Protezione: Modulo a relè
  • Uso: Componenti di comando
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

RIM 5 6/230VDC è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle applicazioni a bassa tensione. Ideale per impianti che richiedono un controllo preciso e sicuro, questo componente si distingue per la sua compatibilità con sistemi a 230V DC e la facilità di integrazione. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta efficace per la manutenzione e l’ottimizzazione di impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il modulo di protezione serve a proteggere il modulo a relè e i componenti di comando a monte.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

D SERIES

Produttore

Modulo protezione RIM 5-6 poli 230VDC automazione industriale