Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730938
Cod. Produttore
BIZ730938

Informazioni di prodotto

  • Resistenza: 300 daN / 600 kg
  • Lunghezza cinghia: 3 m
  • Tipo: Retrattile, autoavvolgente
  • Materiale tessuto: Poliestere
  • Fibbia: Acciaio zincato
  • Normativa: EN 12195-2
  • Uso: Veicoli commerciali
  • Serie: Sangles

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo di blocco autoavvolgente retrattile, ideale per veicoli commerciali e per fissare carichi su pianali o rimorchi. Realizzata in tessuto poliestere con fibbia in acciaio zincato, questa cinghia garantisce un fissaggio semplice, veloce e sicuro. Ha una resistenza alla trazione di 600 kg e una capacità di 300 daN, con una lunghezza di 3 metri. Il meccanismo autoavvolgente permette di ritirare la cinghia premendo semplicemente il pulsante rosso, facilitando l’uso e la gestione del carico. Conforme alla norma EN 12195-2, è una soluzione affidabile per il trasporto e la sicurezza dei carichi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cinghia retrattile 3 m, 300 daN/600 kg. Premendo semplicemente il pulsante rosso, la cinghia si ritrae automaticamente.

colore

Nero

larghezza

25 mm

collegamento 1

Gancio a punta

collegamento 2

Gancio a punta

lunghezza

3000 mm

materiale

Plastica

Carico di lavoro massimo di sicurezza

600 KILONEWTON

Serie

Sangles

Produttore

Cinghia retrattile 3m capacità 600kg fissaggio sicuro

€ 31,25 x 1 pz.
(pz.)