›

Cronotermostato touch screen bianco a radiofrequenza con programmazione settimanale e alimentazione a batterie per regolazione temperatura ambiente

Cod. Rexel VEVE484200
Cod. Produttore VE484200
Cod. EAN 8007951123392

Informazioni principali

  • Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5V
  • Regolazione: ON-OFF, proporzionale, tP
  • Programmazione: settimanale 3 livelli
  • Display: LCD retroilluminato blu
  • Frequenza trasmissione: 433,92 MHz
  • Portata relè: 5 A a 250 Vac
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: Chronos RF Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cronotermostato touch screen da parete a radiofrequenza con programmazione settimanale e alimentazione a batterie. Abbinato agli attuatori remoti Vemer, consente la regolazione della temperatura ambiente. La tastiera touch screen è rappresentata da 4 icone e, unita all'ampio display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla pressione di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

125 mm

altezza

85 mm

profondità

26 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Touch screen

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Caratteristiche di comando

P

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

7

Adatto per riscaldamento

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Cronotermostato touch screen bianco a radiofrequenza con programmazione settimanale e alimentazione a batterie per regolazione temperatura ambiente