Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005829
Cod. Produttore
005829
Cod. EAN
8018367058291

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete e soffitto 1x30W FBT Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

diametro esterno

288 mm

altezza/profondità

146 mm

adatto per potenza lampada

30

prestazioni del sistema

30 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

II

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP55

uscita della luce

diretto

portalampada

E27

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

grigio

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

non necessario

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC