Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005825
Cod. Produttore
005825
Cod. EAN
8018367058253

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete e soffitto 1x30W FBT Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

adatto per potenza lampada

30

prestazioni del sistema

30 W

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

diametro esterno

288 mm

altezza/profondità

140 mm

adatto per applicazione

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

non necessario

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

portalampada

E27