Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI055837
Cod. Produttore
055837
Cod. EAN
8018367558371

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete e soffitto 2700K 1x18W FSQ statica Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola per fluorescenza in tecnopolimero / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Alimentatore elettronico ad alta efficienza / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

adatto per applicazione

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

diametro esterno

288 mm

altezza/profondità

140 mm

temperatura del colore

2700 K

adatto per potenza lampada

18

prestazioni del sistema

18 W

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

materiale della scatola

plastica

corpo luminoso

lampada fluorescente compatta

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro opalino

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK06