Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005748
Cod. Produttore
005748
Cod. EAN
8018367057485

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete e soffitto 1x21W FBT Ottica asimmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

adatto per montaggio a parete

diametro esterno

248 mm

altezza/profondità

127 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per potenza lampada

21

prestazioni del sistema

21 W

portalampada

E27

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP55

materiale della scatola

plastica

colore della luce

bianco

materiale della copertura

vetro opalino

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

colore della scatola

grigio

ripartizione della luce

asimmetrico

resistenza agli urti

IK06