› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CHIM 1 2LED 2W+ALIM INOX

Cod. Rexel L192681W12
Cod. Produttore 92681W12
Cod. EAN 8033913262199

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Tipo LED: 2 LED
  • Alimentazione: inclusa
  • Materiale: Acciaio inox
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: alta
  • Colore luce: fedeltà colori
  • Applicazione: versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CHIM 1 2LED 4W+ALIM INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
CHIM 1 2LED 2W+ALIM INOX