› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

CHIM 1 2LED 2W+ALIM INOX

Cod. Rexel L192681N12
Cod. Produttore 92681N12
Cod. EAN 8033913234851

Informazioni principali

  • Potenza LED: 4W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Alimentazione: Inclusa
  • Design: Moderno e robusto
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Installazione: Versatile
  • Durata: Elevata
  • Serie: L192681N12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto L192681N12 è un'illuminazione innovativa progettata per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Realizzato in acciaio inox, questo dispositivo è dotato di una sorgente luminosa a LED da 4W, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. La sua struttura robusta non solo assicura una lunga vita utile, ma conferisce anche un aspetto moderno e raffinato, perfetto per ambienti sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una varietà di applicazioni, rendendolo un elemento ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione pratiche ed esteticamente piacevoli. La compatibilità con diverse configurazioni di installazione ne facilita l'integrazione in qualsiasi progetto elettrico.
CHIM 1 2LED 2W+ALIM INOX