Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9008880000
Cod. Produttore
9008880000
Cod. EAN
4032248266630

Informazioni di prodotto

  • Serie: TH-S
  • Tensione: 9-40 V
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Normativa: DIN ISO 2636 L
  • Finitura: Alta qualità
  • Tipo: Chiavi esagonali
  • Trattamento: Temprate
  • Standard: DIN 911

Documentazione tecnica

TH-S 9-40 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, offrendo facilità di integrazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua progettazione mira a ottimizzare l'efficienza e la funzionalità, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Un set di chiavi esagonali è un insieme di chiavi a esagono realizzate in acciaio al cromo-vanadio, completamente temprate, prodotto secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), con finitura di alta qualità.

Tipo di maniglia

Diritto

Produttore

TH-S 9-40 utensile isolato alta tensione per impianti elettrici professionali