Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790237
Cod. Produttore
BIZ790237

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • 20 impronte in un solo attrezzo
  • Materiale: plastica alta resistenza
  • Inserti in zinco pressofuso
  • Quadrati: 6, 7, 8 mm
  • Triangoli: 7, 8, 9, 10 mm
  • Punte reversibili: Torx TX20, TX25, PH2
  • Snodo: 3-5 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave universale per quadri compatta e multiuso, ideale per la manutenzione di impianti gas, acqua, condizionamento, ventilazione, riscaldamento e impianti sanitari. Composta da 20 impronte in un unico attrezzo, include forme quadrate (6, 7 e 8 mm), triangolari (7, 8, 9 e 10 mm), snodo (3-5 mm), inserto esagonale 1/4, punte reversibili per viti con intaglio 1,0 x 7 mm e Philips PH2, punte Torx TX20 e TX25, e esagonale da 3 mm. Il corpo ergonomico è realizzato in materiale plastico ad alta resistenza con inserti in zinco pressofuso, mentre la lettura diretta delle dimensioni su ciascuna chiave facilita l’utilizzo professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Chiave per quadri universale 20 impronte in un solo attrezzo! Compatta e multiuso (manutenzione gas e acqua, condizionamento, ventilazione, riscaldamento, impianti sanitari, ecc.).

Tipologia

Universale

materiale

Altro

Produttore

Chiave universale quadri 20 impronte multiuso installazione impianti

€ 46,43 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info