Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790236
Cod. Produttore
BIZ790236

Informazioni di prodotto

  • Impronte: 13 diverse
  • Rotazione bracci: 360°
  • Assi rotanti: trattati al nichel
  • Inserti: pressofusione di zinco
  • Materiale: plastica rinforzata fibra vetro
  • Dimensioni: 130 x 38 mm
  • Peso: 105 g
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave universale con 14 cavità snodate, progettata per offrire versatilità e praticità nell'apertura e chiusura di serrature elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intenso. La struttura snodata consente un facile accesso in spazi ridotti e angolazioni difficili, migliorando l'ergonomia e l'efficienza del lavoro. Ideale per applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica, questa chiave universale è uno strumento indispensabile per professionisti che necessitano di un prodotto funzionale e robusto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Chiave universale 14 impronte articolata. Prodotto pratico: è possibile leggere direttamente le dimensioni su ciascuna impronta. Utilizzabile a T, la chiave universale produce una coppia elevata e consente un più facile disserraggio e serraggio.

Tipologia

Universale

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave universale 14 cavità snodate per applicazioni elettriche

€ 27,33 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info