Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUAA5190
Cod. Produttore
AA5190
Cod. EAN
8015646000262

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Macralon plastica
  • Tipo chiave: Triangolare
  • Serie: SR2 Accessories
  • Compatibilità: Inserti AA5200
  • Protezione: IP65 (da custodie SR2)
  • Normativa: IEC 61439-1-2 / IEC 62208
  • Certificazioni: Conforme Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: Accessori custodie elettriche

Documentazione tecnica

Chiave a triangolo in macralon, progettata per l'apertura e la chiusura sicura di quadri elettrici della serie SR2. Questo accessorio è caratterizzato da una forma triangolare che garantisce una presa ergonomica e un'efficace manovrabilità. Il materiale in macralon assicura robustezza, resistenza agli agenti atmosferici e durabilità nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili. La chiave è compatibile con i sistemi di chiusura standardizzati per quadri elettrici, contribuendo alla sicurezza e alla protezione degli impianti elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Plastic key for triangular insert AA5200

Tipologia

Triangolare

Serie

SR2 Accessories

Produttore

ABB

Chiave triangolare Macralon resistente per elettrico