Prodotti /

Cod. Rexel
7P402260
Cod. Produttore
402260
Cod. EAN
4046548095876

Informazioni di prodotto

PITreader key ye g
PITREADER KEY YE G è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di controllo accessi. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di integrazione nei sistemi elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione delle chiavi elettroniche. La sua costruzione di qualità assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo ideale per ambienti professionali che richiedono sicurezza e funzionalità avanzate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazioni configurabili a piacere Colore: giallo materiale: plastica

larghezza

42 mm

altezza

15,1 mm

profondità

8 mm

peso

8 g

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Chiave transponder PITreader gialla plastica autenticazione avanzata installazioni rapide