Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ400068
Cod. Produttore
BIZ400068
Cod. EAN
3700420348382

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 450 mm
  • Apertura ganasce: 60 mm
  • Peso: 1,75 kg
  • Regolazione: continua
  • Becco: levigato
  • Materiale: forgiata
  • Uso: per tubature Ø 60 mm
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave Stillson da 18 pollici, ideale per serraggi su tubi con diametro fino a 60 mm (2 pollici). Dotata di becco levigato e regolazione continua per un adattamento preciso e sicuro. Realizzata con corpo forgiato per garantire robustezza e durata nel tempo. La lunghezza totale di 450 mm e l'apertura delle ganasce di 60 mm la rendono uno strumento versatile e performante per lavori di serraggio in ambito elettrico e idraulico. Peso di 1,75 kg che assicura un buon equilibrio tra maneggevolezza e solidità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave giratubi (stillson) 18'' per stringere tubature. Apertura delle ganasce: 60 mm. Lunghezza: 450 mm.

Tipologia

Fettuccia d'ancoraggio

Adatto per il diametro massimo del tubo

2 pollici

lunghezza

450 mm

zona di tensione

60 ... 60 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave Stillson 18" apertura 60 mm lunghezza 450 mm per impianti elettrici e idraulici