Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELP9ACWAF
Cod. Produttore
P9ACWAF
Cod. EAN
7320500523452

Informazioni di prodotto

  • Materiale: metallo modulare modulare
  • Colore: nero
  • Applicazioni: miniera e industria
  • Affidabilità: alta
  • Flessibilità: completa
  • Tipo: chiave serraggio
  • Serie: P9A
  • Conformità: RoHS II

Documentazione tecnica

Chiave serraggio progettata per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di fissaggio. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni ottimali anche in ambienti di lavoro impegnativi. Ideale per applicazioni elettriche, facilita il serraggio sicuro di componenti e connessioni, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità. La sua forma ergonomica permette una presa confortevole e un controllo efficace durante l’uso. Uno strumento essenziale per professionisti che richiedono efficienza e qualità nelle attività di installazione e manutenzione. Descrizione del produttore: The P9ACWAF Mounting tool is: Modular metal - Mounting tool - Black This Mounting tool is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

P9A

Produttore

ABB

Chiave serraggio modulare metallo nera per applicazioni elettriche industriali