Descrizione del prodotto
Chiave a croce universale per quadri elettrici, realizzata in zinco pressofuso per garantire robustezza e durata. Questa chiave multifunzione è composta da diverse punte: quadrate di dimensioni 5, 6 e 7-8 mm, triangolari da 7 a 9 mm, mappa cilindrica a intaglio da 3 a 5 mm, oltre a un attacco 1/4" piatto (1,0 x 7 mm) e una punta PH2. Ideale per l’apertura e la manutenzione di quadri elettrici, offre versatilità e praticità grazie alla combinazione di più tipologie di chiavi in un unico strumento compatto.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La chiave a croce universale per quadri è un attrezzo essenziale per chi lavora nel settore elettrico. Progettata per garantire un'ottima maneggevolezza e versatilità, questa chiave è ideale per l'apertura e la chiusura di quadri elettrici, rendendo le operazioni di manutenzione e installazione più rapide ed efficienti. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni di lavoro impegnative. Il design ergonomico consente una presa salda, riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato. Con la chiave a croce universale, gli elettricisti possono affrontare ogni sfida con sicurezza e precisione, rendendola un'ottima aggiunta a qualsiasi cassetta degli attrezzi.