Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWLR302C
Cod. Produttore
WLR302C
Cod. EAN
6955891804678

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CHIAVE POSTO ESTERNO
  • Materiale: Plastica
  • Dimensione pannello: 125mm
  • Serie: 51021MT-02

Documentazione tecnica

Chiave per posto esterno realizzata in plastica resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un accesso sicuro e protetto. Progettata per garantire facilità d’uso e durabilità, questa chiave è adatta a impianti elettrici e quadri di comando, offrendo un controllo affidabile e funzionale nelle operazioni di apertura e chiusura. La sua struttura ergonomica assicura una presa comoda e sicura durante l’utilizzo. Descrizione del produttore: Mounting tool, plastic, suitable for 125mm panel

colore

Nero

larghezza

26 mm

altezza

164 mm

profondità

4 mm

materiale

Plastica

Serie

51021MT 02

Produttore

ABB

Chiave posto esterno plastica resistente per impianti elettrici 125mm panel