› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

Chiave poligonale cricchetto reversibile 10/13 mm per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ790007
Cod. Produttore BIZ790007
Cod. EAN 3700420313182

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10/13 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Peso: 80 g
  • Cricchetto: 72 denti
  • Angolo di ripresa: 15°
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: a specchio
  • Serie: Biz'clé

Descrizione del prodotto

Chiave poligonale a cricchetto reversibile con doppia misura 10/13 mm, realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura a specchio. Il meccanismo a cricchetto dispone di 72 denti e un angolo di ripresa di 5°, che consente di operare efficacemente anche in spazi ristretti. La lunghezza totale è di 150 mm, garantendo una presa comoda e un controllo ottimale durante l’utilizzo. Questo utensile combina versatilità e robustezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Chiave poligonale a cricchetto reversibile di 2 misure 10/13 mm. 1 chiave unica = 2 misure! Dimensioni (mm): 10/13. Leve di inversione integrate.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

150 mm

Curvato

Apertura di chiave grande

13 mm

Apertura di chiave piccola

10 mm

Apertura chiave piccola (pollici)

13/32 pollice

Apertura chiave grande (pollici)

1/2 pollice

Modello a cricchetto

Serie

Biz cl /

Chiave poligonale cricchetto reversibile 10/13 mm per elettricisti
€ 42,27 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info