Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790202
Cod. Produttore
BIZ790202
Cod. EAN
3700420316121

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10/13/17/19 mm
  • Cricchetto: 72 denti
  • Angolo di ripresa: 5°
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: a specchio
  • Lunghezza: 230 mm
  • Peso: 290 g
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave poligonale a cricchetto reversibile con 4 misure integrate 10, 13, 17 e 19 mm, ideale per lavori di precisione e versatilità nell’ambito elettrico. Realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura a specchio per garantire resistenza e durata nel tempo. Il cricchetto dispone di 72 denti con un angolo di ripresa di 5°, che permette un utilizzo agevole anche in spazi ristretti. La lunghezza totale di 230 mm assicura una presa comoda e un’efficace trasmissione della forza. Questo utensile combina praticità e robustezza per soddisfare le esigenze professionali nel settore dell’installazione e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Chiave poligonale a cricchetto reversibile di 4 misure 10/13/17/19 mm. Pratico: 1 chiave = 4 misure! Dimensioni (mm): 10/13/17/19. Leve di inversione integrate.

lunghezza

230 mm

Apertura di chiave grande

19 mm

Apertura di chiave piccola

10 mm

Modello a cricchetto

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave poligonale cricchetto 4 misure 10-19 mm per elettricisti

€ 38,39 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info