Prodotti /

Cod. Rexel
IC161419
Cod. Produttore
161419
Cod. EAN
8014212022790

Informazioni di prodotto

Chiave poligonale isolata 1000V piegata 90° 19mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

lunghezza

245 mm

con isolamento di protezione 1000 V

Curvato

Apertura di chiave grande

19 mm

Apertura di chiave piccola

19 mm

Chiave da un lato

Numero di angoli

12

Trattamento della superfice

Altro