›

Chiave plastica doppia aletta 3mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABAA1004
Cod. Produttore AA1004
Cod. EAN 8000126196528

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica doppia aletta
  • Larghezza chiave: 3 mm
  • Serie: SR2 Accessories
  • Tipo: Chiave doppia aletta
  • Applicazione: Accessori custodie SR2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP Code secondo BS EN 60529

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Chiave in plastica con doppia aletta, progettata per garantire una presa sicura e un'operatività semplice e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per l'utilizzo in ambito elettrico, offrendo durata e funzionalità ottimali. La doppia aletta assicura una manovrabilità efficace, rendendo questo accessorio adatto per l'apertura e la chiusura di componenti elettrici come custodie e quadri di controllo. La compattezza e il design ergonomico facilitano l'uso anche in spazi ridotti, garantendo sicurezza e praticità nell'installazione e nella manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: CHIAVE IN PLASTICA DOPPIA ALETTA 3MM;DOUBLE TONGUE PLASTIC KEY - 3MM

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Doppia aletta

Serie

SR2 Accessories

Chiave plastica doppia aletta 3mm per impianti elettrici