Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790194
Cod. Produttore
BIZ790194
Cod. EAN
3700420309345

Informazioni di prodotto

  • Chiave a croce con 9 impronte
  • Impronte: quadrato, triangolo
  • Quadrato centrale 5 mm
  • Misure quadrato: 6,7-8 mm, 9-10 mm
  • Misure triangolo: 7, 8-9 mm, 10-11 mm
  • Impronte ingegno 3-5 mm
  • Impronta mezzaluna 6 mm
  • Serie: BLBIZ790194

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave multifunzione da elettricista che integra 9 diverse misure in un unico strumento compatto. Realizzata con materiali resistenti, questa chiave a croce è ideale per operazioni di manutenzione e installazione elettrica, offrendo praticità e versatilità. Dotata di catena metallica per un comodo fissaggio e trasporto, garantisce facilità d'uso in spazi ristretti e consente di affrontare diverse tipologie di serraggi con un solo utensile. Un accessorio indispensabile per professionisti del settore elettrico che richiedono efficienza e affidabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Chiave a croce con 9 impronte composta da: quadrato (6,7-8 mm e 9-10 mm), triangolo (7, 8-9 mm e 10-11 mm), ingegno (3-5 mm), mezzaluna ( 6 mm). Quadrato centrale da 5 mm per sfiatare i radiatori. Da poter fissare alla cintura.

Tipologia

Universale

Produttore

Chiave multifunzione elettricista 9 impronte compatta cantiere

€ 57,12 x 1 pz.
(pz.)
75 pz.
Q.tà consigliata info