Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700165
Cod. Produttore
BIZ700165
Cod. EAN
3700420301530

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 12 mm
  • Lunghezza: 161 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Tipo: Chiave combinata
  • Impronta: Poligonale
  • Serie: Biz'clé
  • Peso netto: 0,05 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave combinata da 12 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida, caratterizzata da una chiave poligonale che garantisce resistenza e durata nel tempo. La lunghezza di 161 mm e la dimensione di 12 mm la rendono ideale per operazioni di serraggio e allentamento di bulloni e dadi di medie dimensioni. Strumento robusto e affidabile, adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico e meccanico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave combinata a cricchetto 12 mm impronta 12 in acciaio al cromo vanadio, finitura lucida.

lunghezza

162 mm

Curvato

Apertura chiave della bocca

12 mm

Apertura chiave dell'anello

12 mm

Larghezza della bocca

26 mm

Larghezza dell'anello

20 mm

Altezza della bocca

7 mm

Altezza dell'anello

8 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave mista cricchetto 12 mm acciaio cromo vanadio utensile elettrico