Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700471
Cod. Produttore
BIZ700471
Cod. EAN
3700420305828

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 14 mm
  • Lunghezza: 181 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Tipo: Chiave combinata
  • Impronta: Poligonale
  • Serie: Biz'clé
  • Peso netto: 0,07 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave combinata da 14 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. La chiave presenta una configurazione poligonale che assicura una presa sicura e precisa su dadi e bulloni. Con una lunghezza di 181 mm, è ideale per operazioni di serraggio e allentamento in ambito elettrico e meccanico, offrendo praticità e affidabilità in ogni utilizzo. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità la rendono uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave combinata a cricchetto 14 mm impronta 12 in acciaio al cromo vanadio, finitura lucida.

lunghezza

180 mm

Curvato

Apertura chiave della bocca

14 mm

Apertura chiave dell'anello

14 mm

Larghezza della bocca

31 mm

Larghezza dell'anello

23 mm

Altezza della bocca

7 mm

Altezza dell'anello

8 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave mista 14 mm cricchetto acciaio elettricisti