Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700059
Cod. Produttore
BIZ700059
Cod. EAN
3700420300557

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Lunghezza: 300 mm
  • Apertura ganasce: 38,5 mm
  • Finitura: Cremagliera e testa brunita
  • Peso: 770 g
  • Confezionamento: Espositore plastica
  • Serie: Biz'clé
  • Uso: Chiave inglese regolabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave inglese da 300 mm con apertura morsa di 38,5 mm, realizzata in acciaio al cromo-vanadio per garantire resistenza e durata nel tempo. Le cremagliere e le teste brunite assicurano una maggiore protezione contro l'usura e la corrosione. Questo strumento è ideale per operazioni di serraggio e allentamento di dadi e bulloni in ambito elettrico e meccanico, grazie alla sua robustezza e precisione. Il design ergonomico e la finitura di alta qualità offrono comfort e affidabilità durante l'uso professionale. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Chiave inglese regolabile 300 mm apertura ganascia 38,5 mm in acciaio al cromo vanadio. Cremagliera e testa brunita.

lunghezza

310 mm

max. apertura di chiave

38,5 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave inglese regolabile 300 mm acciaio cromo vanadio ambito elettrico