› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

Chiave inglese cricchetto 250 mm ganascia 32 mm elettrico

Cod. Rexel BLBIZ700598
Cod. Produttore BIZ700598
Cod. EAN 3700420307198

Informazioni principali

  • Serie: Biz'clé
  • Apertura ganasce: 32 mm
  • Lunghezza totale: 250 mm
  • Peso: 565 g
  • Materiale: Acciaio cromo-molibdeno
  • Manico: Bimateriale
  • Funzione: Chiave a cricchetto
  • Vantaggio: Maneggevolezza migliorata

Descrizione del prodotto

Chiave inglese a cricchetto realizzata in acciaio al cromo-molibdeno, con manici bimateriale per una presa confortevole e sicura. Offre un'apertura delle ganasce fino a 32 mm e una lunghezza totale di 250 mm, garantendo maneggevolezza e facilità d'uso. Ideale per serrare e allentare con tempi ridotti grazie al meccanismo a cricchetto, che permette di lavorare con maggiore efficienza e precisione. Il design ergonomico del manico assicura comfort durante l'utilizzo prolungato. Peso di 565 grammi, adatta a interventi elettrici e meccanici che richiedono strumenti affidabili e resistenti. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Chiave regolabile a cricchetto da 250 mm apertura della ganascia da 32 mm. Serra/allenta con più facilità! Acciaio al cromo molibdeno. Manico bimateriale. Migliore maneggevolezza grazie al materiale e alla forma del manico.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

250 mm

max. apertura di chiave

32 mm

scala

0 ... 32 mm

Serie

Biz cl /

Chiave inglese cricchetto 250 mm ganascia 32 mm elettrico
€ 66,07 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info