Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700183
Cod. Produttore
BIZ700183
Cod. EAN
3700420301707

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 150 mm
  • Apertura ganasce: 24 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Cremagliera e testa: brunite
  • Peso: 155 g
  • Serie: Biz'clé
  • Confezionamento: espositore plastica
  • Dimensioni confezione: 23x8,8x2 cm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave inglese da 150 mm con apertura delle ganasce di 24 mm, realizzata in acciaio al cromo-vanadio per garantire resistenza e durata nel tempo. Le cremagliere e le teste brunite assicurano una maggiore robustezza e protezione dalla corrosione. Strumento ideale per lavori di serraggio e allentamento, con un design compatto e maneggevole che facilita l'uso anche in spazi ridotti. Il peso contenuto di 155 grammi contribuisce a un utilizzo agevole e preciso. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Chiave inglese 1500 mm apertura ganascia 38,5 mm in acciaio al cromo vanadio. Cremagliera e testa brunita.

lunghezza

150 mm

max. apertura di chiave

26 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave inglese 1500 mm acciaio cromo vanadio elettricista