Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA050040R02
Cod. Produttore
2TLA050040R0203
Cod. EAN
7350024467437

Informazioni di prodotto

MKey Key 5 Actuator

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza MKey5, progettato per il rilevamento di posizione e l'interblocco di protezioni mobili come porte scorrevoli, a battente o sollevabili. Il dispositivo è composto da un corpo in poliester o acciaio inox 316 (versione MKey5Z), con grado di protezione IP67 o IP69K per ambienti severi, ideale per industrie alimentari e chimiche. L'attuatore, disponibile in diverse varianti tra cui chiavi flessibili con alloggiamento in plastica o acciaio inox, si inserisce nell'apertura dell'interruttore montato sulla struttura della protezione, garantendo un meccanismo di blocco positivo e anti-manomissione. Il contatto di sicurezza a scatto positivo assicura l'apertura affidabile dei circuiti di sicurezza all'estrazione dell'attuatore, impedendo l'avvio della macchina con la protezione aperta. L'interruttore supporta velocità di inserimento e rimozione fino a 600 mm/s e una forza di tenuta di 12 N (40 N per versioni potenziate). La robustezza e la sicurezza sono certificate secondo le normative EN ISO 13849 (fino a PL e) e EN 62061 (fino a SIL3) se integrato con idonei relè di sicurezza o PLC di sicurezza ABB. Le dimensioni compatte e il design modulare con testa ruotabile e blocchi contatti sostituibili facilitano l'installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Flexible key for MKey safety switches. Stainless steel 316 key, die cast metal housing.

Tipologia

Attuatore orientabile a sinistra/destra

Serie

Key switch accessory

Produttore

ABB

Chiave flessibile MKey 5 acciaio inox sicurezza industriale