Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700589
Cod. Produttore
BIZ700589
Cod. EAN
3700420307105

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Dimensioni: 8 x 9 mm
  • Lunghezza: 121 mm
  • Finitura: Lucida
  • Peso netto: 0,03 kg
  • Etichetta: Colorata
  • Serie: Biz'clé
  • Confezione: Cartone 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave fissa 8 x 9 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida, che garantisce resistenza e durata nel tempo. La lunghezza di 121 mm e le dimensioni precise 8x9 mm la rendono ideale per operazioni di serraggio e allentamento in ambito elettrico e meccanico, offrendo affidabilità e praticità d’uso. Lo strumento è progettato per assicurare una presa sicura e un’elevata efficienza durante l’utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La chiave fissa BLBIZ700589 è un utensile essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Con una dimensione di 8 x 9 mm, questa chiave è progettata per garantire una presa sicura e una manovrabilità ottimale, rendendola ideale per lavori di precisione. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, assicurando un utilizzo prolungato nel tempo. La sua forma ergonomica permette un impiego confortevole, riducendo l'affaticamento durante lunghe sessioni di lavoro. Questo strumento è perfetto per operazioni di serraggio e allentamento di dadi e bulloni, rendendolo un compagno indispensabile per elettricisti e tecnici. Con la chiave fissa BLBIZ700589, ogni intervento risulta più semplice ed efficiente, garantendo risultati professionali.

lunghezza

140 mm

Apertura di chiave grande

9 mm

Apertura di chiave piccola

8 mm

Altezza testa piccola

5 mm

Altezza testa grande

5 mm

Larghezza testa piccola

18 mm

Larghezza testa grande

20 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave fissa 8x9 mm acciaio cromo vanadio ergonomica per elettricisti