Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700596
Cod. Produttore
BIZ700596
Cod. EAN
3700420307174

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 21 x 23 mm
  • Lunghezza: 234 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Peso netto: 0,25 kg
  • Altezza: 0,84 cm
  • Profondità: 4,6 cm
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave fissa 21 x 23 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida. Questo utensile presenta una lunghezza di 234 mm, garantendo resistenza e durata nel tempo grazie all'alta qualità del materiale. La chiave è progettata per offrire una presa sicura e una perfetta adattabilità alle misure indicate, ideale per lavori elettrici e meccanici che richiedono precisione e affidabilità. La sua robustezza e la finitura rifinita ne facilitano l'uso anche in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave fissa 21 x 23 mm in acciaio al cromo vanadio, con finitura lucida.

lunghezza

235 mm

Apertura di chiave grande

23 mm

Apertura di chiave piccola

21 mm

Altezza testa piccola

8 mm

Altezza testa grande

8 mm

Larghezza testa piccola

46 mm

Larghezza testa grande

50 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave fissa 21x23 mm acciaio cromo vanadio per elettricisti