Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700591
Cod. Produttore
BIZ700591
Cod. EAN
3700420307129

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 12 x 13 mm
  • Lunghezza: 151 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Peso netto: 0,07 kg
  • Serie: Biz'clé
  • Etichetta: Colorata
  • Uso: Professionale elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave fissa 12 x 13 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida. La sua lunghezza di 151 mm garantisce un'ottima maneggevolezza e resistenza durante l'uso. Questo utensile è ideale per lavori di precisione nel settore elettrico, grazie alla robustezza del materiale e alla qualità della lavorazione. La chiave presenta dimensioni specifiche di 12 mm e 13 mm per adattarsi a diverse applicazioni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La chiave fissa BLBIZ700591 è un utensile essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Con una dimensione di 12 x 13 mm, questa chiave è progettata per garantire una presa sicura e una maneggevolezza ottimale durante le operazioni di serraggio e allentamento di dadi e bulloni. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendola adatta per l'uso in ambienti di lavoro impegnativi. Il design ergonomico assicura comfort durante l'uso prolungato, riducendo l'affaticamento della mano. Questo strumento è particolarmente utile per gli installatori elettrici e i tecnici, che necessitano di attrezzature affidabili e performanti per garantire un lavoro preciso e sicuro. La chiave fissa BLBIZ700591 è quindi un'aggiunta indispensabile al kit di attrezzi di ogni professionista del settore.

lunghezza

170 mm

Apertura di chiave grande

13 mm

Apertura di chiave piccola

12 mm

Altezza testa piccola

5 mm

Altezza testa grande

5 mm

Larghezza testa piccola

25 mm

Larghezza testa grande

27 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave fissa 12x13 mm acciaio cromo vanadio per elettricisti