Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700474
Cod. Produttore
BIZ700474
Cod. EAN
3700420305859

Informazioni di prodotto

Chiave mista da 21 mm ideale per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da maneggiare grazie al cricchetto integrato
  • Materiale in acciaio al cromo vanadio per maggiore durata
  • Finitura lucida per una presa sicura e confortevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interventi più rapidi con riduzione dei tempi di lavoro
  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Risparmio energetico derivante da installazioni ottimali
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Chiave mista da 21 mm progettata per offrire precisione e durata nell'utilizzo quotidiano. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità nelle operazioni di serraggio e allentamento di bulloni e dadi. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura una presa salda e un'ergonomia studiata per facilitare il lavoro anche negli spazi più ristretti. Strumento indispensabile per chi cerca qualità e performance elevate in un attrezzo versatile e robusto.

lunghezza

250 mm

Curvato

Apertura chiave della bocca

21 mm

Apertura chiave dell'anello

21 mm

Larghezza della bocca

44 mm

Larghezza dell'anello

31 mm

Altezza della bocca

9 mm

Altezza dell'anello

11 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave combinata cricchetto 21 mm acciaio cromo vanadio per installazioni elettriche rapide e precise