Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700473
Cod. Produttore
BIZ700473
Cod. EAN
3700420305842

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 20 mm
  • Lunghezza: 241 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Tipo: Chiave combinata
  • Impronta: Poligonale
  • Serie: Biz'clé
  • Peso netto: 0,18 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave combinata da 20 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio, caratterizzata da una finitura lucida che garantisce resistenza e durata nel tempo. La chiave presenta una testa poligonale, ideale per applicazioni elettriche e meccaniche che richiedono precisione e affidabilità. Con una lunghezza di 241 mm, offre una presa salda e un'ottima leva per lavorare su bulloni e dadi di dimensione 20 mm. Questo utensile è progettato per garantire performance elevate in ambienti professionali, con un design robusto e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave combinata a cricchetto 20 mm impronta 12 in acciaio al cromo vanadio, finitura lucida.

lunghezza

240 mm

Curvato

Apertura chiave della bocca

20 mm

Apertura chiave dell'anello

20 mm

Larghezza della bocca

43 mm

Larghezza dell'anello

31 mm

Altezza della bocca

8 mm

Altezza dell'anello

11 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave combinata cricchetto 20 mm acciaio elettricisti professionisti