Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700164
Cod. Produttore
BIZ700164
Cod. EAN
3700420301523

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 11 mm
  • Lunghezza: 151 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Tipo: Chiave combinata
  • Impronta: Poligonale
  • Peso netto: 0,04 kg
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave combinata da 11 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida. Progettata con estremità poligonale per garantire una presa sicura e precisa durante l’utilizzo. La chiave ha una lunghezza di 151 mm, che offre un buon equilibrio tra maneggevolezza e leva, ideale per lavori di precisione nel settore elettrico e meccanico. Resistente e durevole, è uno strumento affidabile per operazioni di serraggio e allentamento di dadi e bulloni di dimensioni standard. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave combinata a cricchetto 11 mm impronta 12 in acciaio al cromo vanadio, finitura lucida.

lunghezza

152 mm

Curvato

Apertura chiave della bocca

11 mm

Apertura chiave dell'anello

11 mm

Larghezza della bocca

24 mm

Larghezza dell'anello

18 mm

Altezza della bocca

7 mm

Altezza dell'anello

7 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave combinata 11x12 mm acciaio cromo vanadio utensile manuale