Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790097
Cod. Produttore
BIZ790097

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz'clé
  • Isolamento: 1.000 V
  • Manico: a T bimateriale
  • Dimensioni: 150x100x4 mm
  • Tipo: Chiave a brugola maschio
  • Applicazione: Disgiuntori/interruttori
  • Peso netto: 0,095 kg
  • Etichetta: colorata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a brugola maschio con manico a T isolato per una protezione fino a 1.000 V. Il manico bimateriale garantisce una presa comoda e sicura durante l'uso, facilitando l'applicazione della forza necessaria. Le dimensioni compatte con una lunghezza di 150 mm e una sezione da 4 mm la rendono ideale per interventi su disgiuntori e interruttori. L'impugnatura ergonomica e l'isolamento elettrico la rendono uno strumento affidabile e sicuro per lavori di manutenzione elettrica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Chiave a brugola con manico a T, isolata 1.000 V, perfetta per interruttori e disgiuntori. Prodotto pratico: manico a T bimateriale per usare la chiave comodamente.

Tipologia

Impugnatura a T

isolato

Apertura chiave

4 mm

lunghezza del gambo

150 mm

lunghezza totale

185 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza ala lunga

48 mm

apertura chiave (pollici)

5/32 pollice

lunghezza ala corta

48 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave brugola isolata 1000V manico T per elettricisti

€ 15,82 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info