Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700308
Cod. Produttore
BIZ700308
Cod. EAN
3700420305781

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 24 mm
  • Lunghezza: 246 mm
  • Impronta: 6 x 12
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Finitura: Lucida
  • Peso netto: 0,6 kg
  • Confezione: Cartone
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a tubo a pipa da 24 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida, garantendo resistenza e durata nel tempo. La lunghezza di 246 mm assicura una presa salda e un'efficace trasmissione della forza, ideale per lavori di serraggio e smontaggio di bulloni e dadi in ambito elettrico e meccanico. Progettata per offrire affidabilità e precisione, questa chiave è uno strumento indispensabile per professionisti che richiedono strumenti robusti e performanti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave a pipa doppia 24 mm impronta 6-12 in acciaio al cromo vanadio. Finitura lucida.

Tipologia

Altro

Apertura chiave

24 mm

lunghezza totale

245 mm

adatto per viti esagonali filettate

larghezza della testa

34 mm

profondità chiave

25 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave a tubo pipa doppia 24 mm acciaio elettrico meccanico