Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700310
Cod. Produttore
BIZ700310

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 26 mm
  • Lunghezza: 259 mm
  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio
  • Impronta: 6 x 12
  • Finitura: Lucida
  • Peso netto: 1,05 kg
  • Confezione: Cartone 5 pezzi
  • Serie: Biz'clé

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a tubo a pipa da 26 mm realizzata in acciaio al cromo-vanadio con finitura lucida, caratterizzata da una struttura robusta e durevole. La lunghezza di 259 mm garantisce una presa salda e un'efficace trasmissione della forza, ideale per operazioni di serraggio e allentamento in ambito elettrico e meccanico. La chiave è progettata per offrire precisione e affidabilità, con una dimensione specifica di 26 mm per adattarsi perfettamente a bulloni e dadi di questa misura. Il design ergonomico facilita l'uso prolungato, mentre la qualità dei materiali assicura resistenza all'usura e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Chiave a pipa doppia 26 mm impronta 6-12 in acciaio al cromo vanadio. Finitura lucida.

Tipologia

Altro

Apertura chiave

26 mm

lunghezza totale

270 mm

adatto per viti esagonali filettate

larghezza della testa

37 mm

profondità chiave

25 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave a tubo pipa D26 acciaio cromo vanadio per elettricisti